すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925DA-21

品名 : 54x45x207mm カッターナイフホルダー(エラストマー製)

Xデザインハイパーシリーズ大型刃モデル専用のホルダー

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番246B
サイズ207(W)×54(D)×45(H)mm重量69g
ベルト通し幅65mm材質ケース部:ガラス繊維入り強化ポリプロピレン
ベルト通し部:エラストマ
Xデザイン・ハイパーシリーズの大型刃(刃幅18mm)モデル専用のカッターホルダー。
ホルダーにカッターナイフを差し込むだけでしっかりロックでき、使う時は赤いロック解除レバーを押しながら、カッターを握るような自然な動作でロック解除できます。
ベルトループは前後30°ずつ角度を変えることができるので、脱着しやすい角度に調整できます。
大型のベルトループは様々なサイズのベルトに対応し、柔らかいエラストマー製なので使用中でも邪魔になりにくいです。
落下防止用コード取付穴が2箇所あります。ホルダーとカッターナイフ本体をコードで繋げることで安全性を高めることができます。また、取付穴の内1箇所は、ホルダー本体を洗浄する際などで水や汚れが抜けやすい構造になっています。
強度・耐久性・耐溶剤性に優れたガラス繊維入り強化ポリプロピレン製ですので、ハードな現場で活躍します。
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/07 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1801ページ
その他関連
本体EA589BC-1 : 165mm カッターナイフ(ねじロック式/フッ素加工)
本体EA589BC-2 : 165mm カッターナイフ(オートロック式/フッ素加工)
本体EA589CY-10 : 165mm カッターナイフ(ネジロック式/ソフトグリップ)
本体EA589CY-20 : 165mm カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)
本体EA589CY-11 : カッターナイフ(替刃10枚付セット)
本体EA589CY-21 : カッターナイフ(替刃10枚付セット)
本体EA589CY-51 : 170mm カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪)
ウェブカタログ画像
  • 落下防止用コード取付穴が2箇所あります。
  • ※カッターは付属していません。
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top