すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508SC-159A

品名 : 240x240x239mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)

仕様

仕様取手付き容量約12.6L
内寸サイズ240×240×239(H)mm外寸サイズ249×249×240(H)mm
底平面寸法231×231mm板厚0.8mm
目盛表示3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0L取手から取手まで257mm
材質ステンレス(18-8)
ふた付き
販売価格

32,500円(税抜)/ 35,750円(税込)

カタログ価格

32,500円(税抜)/35,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 08:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SC-151A 105x105x104mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-152A 120x120x119mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-153A 135x135x134mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-154A 150x150x149mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-155A 165x165x164mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-156A 180x180x179mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-157A 190x190x189mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-158A 210x210x209mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-159A 240x240x239mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-160A 270x270x269mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-161B 300x300x299mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top