すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508SC-162A

品名 : 330x330x330mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)

仕様

仕様取手付き容量約35L
内寸サイズ330×330×330(H)mm外寸サイズ346×346×340(H)mm
底平面寸法330×330mm板厚1.0mm
目盛表示なし取手から取手まで346mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
電解研磨
ふた付き
販売価格

75,100円(税抜)/ 82,610円(税込)

カタログ価格

75,100円(税抜)/82,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/07 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0614ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SC-151 105x105x105mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-152 120x120x120mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-153 135x135x135mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-154 150x150x150mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-155 165x165x165mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-156 180x180x180mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-157 195x195x195mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-158 210x210x210mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-159 240x240x240mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-160 270x270x270mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-162A 330x330x330mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    EA508SC-163A 360x360x360mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ614ページ
    • エスコ便利カタログ615ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top