すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SC-308

品名 : φ300x115mm ボール(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)φ300×115(H)容量6.30L
板厚(mm)0.7材質ステンレス(18-8)
販売価格

3,670(税抜)/ 4,037円(税込)

カタログ価格

3,670円(税抜)/4,037円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0611ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SC-301 φ110x 50mm ボール(ステンレス製)
    EA508SC-302 φ130x 52mm ボール(ステンレス製)
    EA508SC-303 φ150x 62mm ボール(ステンレス製)
    EA508SC-304 φ180x 72mm ボール(ステンレス製)
    EA508SC-305 φ210x 82mm ボール(ステンレス製)
    EA508SC-306 φ240x 94mm ボール(ステンレス製)
    EA508SC-307 φ270x105mm ボール(ステンレス製)
    EA508SC-308 φ300x115mm ボール(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ610ページ
    • エスコ便利カタログ611ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top