すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508SC-49

品名 : 200x200x125mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)

仕様

容量5.0L内寸(mm)200×200×125(H)
板厚本体:0.7mm
蓋:0.6mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
仕様取手付
ふた付
料理道具に使われるものです。
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 10:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0614ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SC-41 80x 80x 60mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-42 90x 90x 70mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-43 105x105x 80mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-44 120x120x 90mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-45 140x140x 95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-48 180x180x120mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-49 200x200x125mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ614ページ
    • エスコ便利カタログ615ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top