すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SC-57

品名 : 170x170x170mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)

仕様

仕様取手無容量5.0L
内寸(mm)170×170×170(H)板厚本体:0.8mm
蓋:0.6mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
ふた付
本体はNSF認定商品です。(NSFの認証がある製品は安全で優れているので、安心して購入できます。)
料理道具に使われるものです。
販売価格

8,160(税抜)/ 8,976円(税込)

カタログ価格

8,160円(税抜)/8,976円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0614ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SC-51 80x 80x 80mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-53 105x105x105mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-54 120x120x120mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-55 140x140x140mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-56 155x155x155mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-57 170x170x170mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-58 180x180x180mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-59 200x200x200mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-60 220x220x220mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-61 240x240x240mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
    EA508SC-63 300x300x300mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、サイズが異なります。
    • ※品番により、サイズが異なります。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ614ページ
    • エスコ便利カタログ615ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top