すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SC-75B

品名 : φ 67x 13mm 容器(スチール製/12個)

仕様

容量100ml外寸φ67×13mm
内寸φ63×12mmふた外寸φ69×6mm
重量22g材質スチール
入数12個
ふたは、はめ込み式
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/05/26 16:22現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ1538ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SC-71B φ 34x 11mm 容器(スチール製/12個)
    EA508SC-72B φ 40x 12mm 容器(スチール製/12個)
    EA508SC-73B φ 45x 15mm 容器(スチール製/12個)
    EA508SC-74B φ 56x 12mm 容器(スチール製/12個)
    EA508SC-75B φ 67x 13mm 容器(スチール製/12個)
    EA508SC-76B φ 75x 24mm 容器(スチール製/12個)
    ウェブカタログ画像
    入数12個
    • 入数12個
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top