すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SE-16

品名 : 530x325x100mm 取手付トレー(穴明/ステンレス製)

仕様

仕様穴あきタイプ容量12.8L
外寸(mm)530×325×100板厚0.8mm
重量2220g材質18-8ステンレス(SUS304)
※注意※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製なので耐久性が高く、お手入れしやすいです。
ハンドルを内側・外側に倒す事でスタッキング・ネスティングが可能。下段に穴無しタイプ(-11、12)・上段に穴あきタイプ(-16、17)を重ねる事で洗浄後部品の水切り等にも使えます。
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 05:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0614ページ
バリエーション一覧
EA508SE-16 530x325x100mm 取手付トレー(穴明/ステンレス製)
EA508SE-17 530x325x150mm 取手付トレー(穴明/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • スタッキング・ネスティングが可能
  • エスコ便利カタログ614ページ
  • エスコ便利カタログ615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top