すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SH-56

品名 : 295x230x49mm 深型パーツトレー(ステンレス製)

仕様

容量2.8L外寸(mm)295×230×49(H)
底寸法長さ×幅(mm)255×195板厚0.6mm
材質ステンレス(18-8)重量425g
適合ふたEA508SH-56F
研磨仕上げ
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/23 05:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0613ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SH-51 155x126x27mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-52 187x142x30mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-53 210x170x33mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-54 247x200x37mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-55 267x205x43mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-56 295x230x49mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-57 322x251x53mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-58 352x265x60mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-59 408x290x65mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-60 477x335x84mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-61 573x364x92mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-62 581x422x113mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-63 640x425x153mm 深型パーツトレー(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA508SH-56F : [EA508SH-56用] ふた(ステンレス製)
    本体EA929DH-83 : 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top