すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SH-72

品名 : 280x200x37mm 取手付トレー(ブルー/ステンレス製)

仕様

取手カラー容量1.4L
外寸(mm)280×200×37(H)板厚0.6mm
材質トレー部:ステンレス(18-8)
取手部:ポリプロピレン樹脂
耐熱温度120℃
耐冷温度-20℃注意※食器消毒保管庫には使用しないでください。
取手部が樹脂で持ちやすくなっています。
HACCP対応商品
(HACCPは1960年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために開発された食品の衛生管理の方式です。この方式は国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機構(WHO)の合同機関である食品企画(Codex)委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。)
取手プラスチック部インサート成形により、自動食器洗い機を使用しても抜ける心配がありません。
販売価格

2,390(税抜)/ 2,629円(税込)

カタログ価格

2,390円(税抜)/2,629円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 04:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0613ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SH-71 280x200x37mm 取手付トレー(レッド/ステンレス製)
    EA508SH-72 280x200x37mm 取手付トレー(ブルー/ステンレス製)
    EA508SH-73 280x200x37mm 取手付トレー(イエロー/ステンレス製)
    EA508SH-74 305x205x43mm 取手付トレー(レッド/ステンレス製)
    EA508SH-77 335x230x49mm 取手付トレー(レッド/ステンレス製)
    EA508SH-80 358x251x53mm 取手付トレー(レッド/ステンレス製)
    EA508SH-83 390x265x60mm 取手付トレー(レッド/ステンレス製)
    EA508SH-86 446x290x65mm 取手付トレー(レッド/ステンレス製)
    EA508SH-89 518x335x84mm 取手付トレー(レッド/ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA508SH-54F : [EA508SH-54用] ふた(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top