すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508SK-26

品名 : 323x191x 98mm パーツトレー(アルミ製)

仕様

容量5.0L外寸323×191×98(H)mm
材質アルミニウム重量400g
板厚1.0mm適合ふたEA508SK-26F
軽くて使いやすいアルミ製です。
臭いが付きにくく、サッと洗えてお手入れが簡単です。
販売価格

4,610円(税抜)/ 5,071円(税込)

カタログ価格

4,610円(税抜)/5,071円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0612ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SK-21 148x102x 61mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-22 168x116x 75mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-23 201x129x 80mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-24 227x156x 85mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-25 278x170x 90mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-26 323x191x 98mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-27 381x229x101mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-28 429x270x101mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-29 480x280x105mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-30 562x307x110mm パーツトレー(アルミ製)
    その他関連
    オプションEA508SK-26F : [EA508SK-26用] ふた(アルミ製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA508SK-23です。
    • ※画像はEA508SK-23です。
    • ※画像は集合画像です。セット商品ではございません。
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top