すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508SK-27F

品名 : [EA508SK-27用] ふた(アルミ製)

仕様

外寸391×242×13(H)mm材質アルミニウム
重量280g適合トレーEA508SK-27用
軽くて使いやすいアルミ製です。
臭いが付きにくく、サッと洗えてお手入れが簡単です。
販売価格

3,430円(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0612ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SK-21F [EA508SK-21用] ふた(アルミ製)
    EA508SK-22F [EA508SK-22用] ふた(アルミ製)
    EA508SK-23F [EA508SK-23用] ふた(アルミ製)
    EA508SK-24F [EA508SK-24用] ふた(アルミ製)
    EA508SK-25F [EA508SK-25用] ふた(アルミ製)
    EA508SK-26F [EA508SK-26用] ふた(アルミ製)
    EA508SK-27F [EA508SK-27用] ふた(アルミ製)
    EA508SK-28F [EA508SK-28用] ふた(アルミ製)
    EA508SK-29F [EA508SK-29用] ふた(アルミ製)
    EA508SK-30F [EA508SK-30用] ふた(アルミ製)
    その他関連
    本体EA508SK-27 : 381x229x101mm パーツトレー(アルミ製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA508SK-23Fです。
    • ※画像はEA508SK-23Fです。
    • ※画像は集合画像です。セット商品ではございません。
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top