すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SM-66

品名 : 工具収納用マグネットシート

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番EHMG-1
マグネット内容【19種22枚】
めがねレンチ×1
ドライバ×1
ラチェットハンドル×1
コンビネーションレンチ×1
ハンマ×1
モンキレンチ×1
プライヤ×1
スパナ×1
6.3sq.(六角・十二角)×各1
9.5sq.(六角・十二角)×各1
12.7sq.(六角・十二角)×各1
E型トルクス×1
T型トルクス×1
ソケット(六角)×1
ネームラベル(小)×3
ネームラベル(大)×2
シートサイズ290×245×1.5(T)mm
工具のシルエットをデザインに取り入れたマグネットシート
目印としてキャビネット等に貼り付けて、工具の収納場所を一目で確認できます。
資料などのメモ留めとしても使用可能
マグネットの高さは29mmに統一しています。
※引出しに貼り付ける場合は、貼付個所の高さが29mm以上あることをご確認ください。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 04:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1601ページ
ウェブカタログ画像
  • 貼付可能な引出し
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1600ページ
  • エスコ便利カタログ1601ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top