すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508T-2

品名 : 215x147x130mm PPパック

仕様

容量(ml)3サイズ(mm)215×147×130(H)(底面サイズ:191×124)
内寸サイズ(mm)202×133×123(H)材質本体:ポリプロピレン
フタ:ポリエチレン
フタは、はめ込み式
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 02:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1540ページ
メイン画像
  • 外寸:215(W)×147(D)×130(H)mm\n内寸:202(W)×133(D)×123(H)mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1540ページ
  • エスコ便利カタログ1541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top