すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TA-11

品名 : 117x 84x 44mm/270ml PPパック

仕様

容量(ml)270サイズ(mm)117×84×44(H)
材質本体:ポリプロピレン
フタ:EVA樹脂
耐熱温度本体:-20℃~+120℃
フタ:-30℃~+60℃
フタは、はめ込み式
フタを外して電子レンジ・食器洗浄機使用可能。
※フタは電子レンジ・食器洗浄機には使用しないでください。
販売価格

340(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/05/02 12:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1540ページ
バリエーション一覧
EA508TA-10 117x 84x 28mm/160ml PPパック
EA508TA-11 117x 84x 44mm/270ml PPパック
EA508TA-12 117x 84x 57mm/340ml PPパック
EA508TA-13 117x 84x 80mm/500ml PPパック
ウェブカタログ画像
  • 外寸:117(W)×84(D)×44(H)mm\n内寸:102(W)×69(D)×40(H)mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1540ページ
  • エスコ便利カタログ1541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top