すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TA-15

品名 : 196x133x80mm/1470ml PPパック

仕様

容量(ml)1470サイズ(mm)外寸:196(W)×133(D)×80(H)
内寸:181(W)×118(D)×76(H)
材質本体:ポリプロピレン樹脂
ふた:EVA樹脂
耐熱温度本体:120℃
ふた:60℃
耐冷温度本体:-20℃
ふた:-30℃
ふたは、はめ込み式
本体は食器洗浄機、電子レンジ使用可能。
※フタは電子レンジ・食器洗浄機には使用しないでください。
販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/12/15 19:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1593ページ
バリエーション一覧
EA508TA-9 84x 57x44mm/ 130ml PPパック
EA508TA-12.5 167x117x36mm/ 430ml PPパック
EA508TA-13.5 129x 99x60mm/ 500ml PPパック
EA508TA-14 167x117x58mm/ 780ml PPパック
EA508TA-15 196x133x80mm/1470ml PPパック
ウェブカタログ画像
  • 外寸:196(W)×133(D)×80(H)mm\n内寸:181(W)×118(D)×76(H)mm

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1592ページ
  • エスコ便利カタログ1593ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top