すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TC-57

品名 : 241x331x190mm/ 9.8L 密閉保存容器(PP製)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)型番F-35
商品名ユニックス材質・本体・フタ:ポリプロピレン
・止め具:ABS樹脂
・パッキン:シリコンゴム
耐熱温度・本体・フタ:-20~110℃
・止め具:-30~80℃
・パッキン:-40~80℃
容量(L)9.8
サイズ(mm)外寸:241(W)×331(D)×190(H)
内寸:175(W)×255(D)×170(H)

Ag抗菌仕様
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き
フタは2点パッチンロック式
販売価格

1,920(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/30 00:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1542ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA508TC-57A
    • 品番

      EA508TC-57A

    • コメント

      違い:パッキンカラー

    バリエーション一覧
    EA508TC-51 204x276x101mm/ 3.2L 密閉保存容器(PP製)
    EA508TC-52 241x329x117mm/ 5.6L 密閉保存容器(PP製)
    EA508TC-53 276x383x171mm/11.6L 密閉保存容器(PP製)
    EA508TC-54 310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器(PP製)
    EA508TC-55 355x472x253mm/30.0L 密閉保存容器(PP製)
    EA508TC-56 216x307x143mm/ 5.7L 密閉保存容器(PP製)
    EA508TC-57 241x331x190mm/ 9.8L 密閉保存容器(PP製)
    EA508TC-58 276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器(PP製)
    EA508TC-59 310x434x246mm/22.5L 密閉保存容器(PP製)
    EA508TC-61 216x309x238mm/ 9.5L 密閉保存容器(PP製)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類
    • 外寸:241(W)×331(D)×190(H)mm\n内寸:175(W)×255(D)×170(H)mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1542ページ
    • エスコ便利カタログ1543ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top