すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TC-82

品名 : 251x130x81mm/1300ml 保存容器(ザル付)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)商品名早ワザレンジ名人
材質ポリプロピレン
ザル付
重ねてコンパクトに収納可能。
容量(ml)1,300サイズ(mm)251×130×81(H)
ふたは、はめ込み式
販売価格

375(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/08/31 04:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1541ページ

代替品

EA508TC-81
  • 品番

    EA508TC-81

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA508TC-81 197x172x81mm/1100ml 保存容器(ザル付)
EA508TC-82 251x130x81mm/1300ml 保存容器(ザル付)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1540ページ
  • エスコ便利カタログ1541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top