すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TF-22

品名 : 165x155x 65mm/620ml 耐熱ガラス容器

仕様

容量(ml)620サイズ(mm)165×155×65(H)
材質本体:耐熱ガラス
ふた:ポリプロピレン
耐熱温度本体:120℃
ふた:80℃
耐熱ガラス
そのまま食器として食卓へ
冷凍保存可能
ふたを外してレンジ加熱可能
食器洗い乾燥機対応
販売価格

795(税抜)/ 875円(税込)

カタログ価格

795円(税抜)/875円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/27 13:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1538ページ
バリエーション一覧
EA508TF-21 150x135x 55mm/370ml 耐熱ガラス容器
EA508TF-22 165x155x 65mm/620ml 耐熱ガラス容器
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1538ページ
  • エスコ便利カタログ1539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top