すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TG-21A

品名 : 72x 97x 39mm/0.16L 保存容器

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)型番NO-5
商品名ユニックス容量(ml)160
サイズ(mm)外寸:72(W)×97(D)×39(H)
内寸:60(W)×86(D)×35(H)

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
抗菌仕様
フタは、はめ込み式
冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応の保存容器
販売価格

230(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 191

(2026/04/27 18:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1541ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508TG-21A 72x 97x 39mm/0.16L 保存容器
    EA508TG-22A 91x126x 45mm/0.33L 保存容器
    EA508TG-23A 111x156x 54mm/0.64L 保存容器
    EA508TG-25A 124x177x 60mm/0.92L 保存容器
    EA508TG-26A 142x203x 61mm/1.25L 保存容器
    EA508TG-27A 158x224x 80mm/2.10L 保存容器
    ウェブカタログ画像
    • 外寸:72(W)×97(D)×39(H)mm\n内寸:60(W)×86(D)×35(H)mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1540ページ
    • エスコ便利カタログ1541ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top