すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TG-61

品名 : φ82x 50mm/180ml 広口ポリ容器

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)型番NR-5
商品名ユニックス容量(ml)180
サイズ(mm)φ82×50材質本体:ポリプロピレン、
ふた:ポリエチレン
重量30g
抗菌仕様
ふたは、はめ込み式
冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応の保存容器
販売価格

245(税抜)/ 270円(税込)

カタログ価格

245円(税抜)/270円(税込)

在庫数

最新在庫: 131

(2026/04/15 15:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1539ページ
バリエーション一覧
EA508TG-61 φ82x 50mm/180ml 広口ポリ容器
EA508TG-62 φ82x 72mm/265ml 広口ポリ容器
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1538ページ
  • エスコ便利カタログ1539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top