すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TK-58

品名 : 1900ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/1個)

仕様

容量(ml)1900サイズ(W×D×H)mm156×235×83
入数(個)1材質ポリプロピレン
ふたは、はめ込み式
ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1541ページ
バリエーション一覧
EA508TK-56 700ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個)
EA508TK-57 1100ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個)
EA508TK-58 1900ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/1個)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1540ページ
  • エスコ便利カタログ1541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top