すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TL-38

品名 : 163x227x180mm/ 4.6L 密閉保存容器

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)型番WLO-55
商品名ユニックス タイトロック容量(L)4.6
サイズ(mm)163×227×180(H)材質本体:ポリプロピレン
フタ:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
重量390gカラーグリーン
家事の時短をサポートするパッキン一体型
お手入れ簡単で食品保存やレンジ加熱にも最適です。
4点ロックで鮮度を逃がさず汁もれを防ぐ
パッキン一体構造で隙間の汚れがたまらない
冷凍保存・レンジ加熱対応
※レンジ使用時はロックを外してください
食洗器対応
Ag+抗菌
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/03/25 10:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1541ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA508TL-7
    • 品番

      EA508TL-7

    • コメント

      サイズ:163x227x177mm

    バリエーション一覧
    EA508TL-31 87x111x 49mm/ 210ml 密閉保存容器
    EA508TL-32 100x135x 52mm/ 330ml 密閉保存容器
    EA508TL-33 118x168x 58mm/ 590ml 密閉保存容器
    EA508TL-34 130x190x 63mm/ 850ml 密閉保存容器
    EA508TL-35 146x210x 73mm/ 1.3L 密閉保存容器
    EA508TL-36 163x227x 84mm/ 1.95L 密閉保存容器
    EA508TL-37 175x251x 93mm/ 2.6L 密閉保存容器
    EA508TL-38 163x227x180mm/ 4.6L 密閉保存容器
    ウェブカタログ画像
    • プラスチックの耐薬品性
    • エスコ便利カタログ1540ページ
    • エスコ便利カタログ1541ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top