すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TM-142

品名 : 1.0L 取手付角缶(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量1Lサイズ63.5×122×170mm
口内径φ32.5mm材質ブリキ(スチール)
入数1個
取手付
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
販売価格

820(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/14 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA508TM-42
バリエーション一覧
EA508TM-141 0.5L 取手付角缶(スチール製)
EA508TM-142 1.0L 取手付角缶(スチール製)
EA508TM-143 1.0L 取手無角缶(スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top