すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TM-162

品名 : 200cc ローヤル缶(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量200ccサイズφ75×68(H)mm
口内径φ32.5mm材質ブリキ(スチール)
入数1個
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/26 17:07現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA508TM-62
    バリエーション一覧
    EA508TM-61 80cc ローヤル缶(スチール製/10個)
    EA508TM-62 200cc ローヤル缶(スチール製/9個)
    EA508TM-63 250cc ローヤル缶(スチール製/9個)
    EA508TM-64 500cc ローヤル缶(スチール製/6個)
    EA508TM-161 80cc ローヤル缶(スチール製)
    EA508TM-162 200cc ローヤル缶(スチール製)
    EA508TM-163 250cc ローヤル缶(スチール製)
    EA508TM-164 500cc ローヤル缶(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    • 左から80ml、200ml、250ml、500ml

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top