すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA509AD-10

品名 : 240x340mm/A4サイズ 便利袋

A4用紙の収納・持ち運びに便利にお使いいただけます。

仕様

サイズ240×340mm材質ナイロン
重量60g
A4用紙(210x297mm)が余裕をもって収まるサイズです。
チャック付き
※予告なく色、材質が変更する事がございます。
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/06/25 03:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2010ページ
ウェブカタログ画像
※予告なく色、材質が変更する事がございます。
  • ※予告なく色、材質が変更する事がございます。
  • エスコ便利カタログ2010ページ
  • エスコ便利カタログ2011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top