すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA509AD-3

品名 : 380x140mm 小物工具袋

仕様

サイズ(mm)380×140(H)材質ナイロン・合皮
予告なく色、材質が変更する事がございます。
工具は別売です。
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 606

(2026/11/08 23:28現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1534ページ
バリエーション一覧
EA509AD-1 290x100mm 小物工具袋
EA509AD-2 340x120mm 小物工具袋
EA509AD-3 380x140mm 小物工具袋
EA509AD-4 500x140mm 超ロング工具袋
ウェブカタログ画像
画像はEA509AD-2です。
  • 画像はEA509AD-2です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1534ページ
  • エスコ便利カタログ1535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top