すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA509C-116

品名 : 190x 65x130mm 小物ポーチ(メッシュカバー)

仕様

メーカーサンワサプライ型番IN-MSBOX1BK
サイズ外寸:約190(W)×65(D)×130(H)mm
内寸:約185(W)×55(D)×125(H)mm
※参考収納寸法
内装ポケット内寸フタメッシュポケット:90(W)×100(H)mm
底メッシュポケット:90(W)×90(H)mm
底ファスナーポケット:165(W)×120(H)mm
重量約76g材質表装:ナイロンメッシュ、ポリエステル
カラーブラック
中身が見えるメッシュ素材のガジェットケース
モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます
収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプ
開け閉めしやすいダブルファスナーを採用
内部にはファスナーポケットを含む5個のポケット付き
フタ部分(メッシュ)以外の面には全てクッションを内蔵
販売価格

2,310円(税抜)/ 2,541円(税込)

カタログ価格

2,310円(税抜)/2,541円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 10:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA509C-116 190x 65x130mm 小物ポーチ(メッシュカバー)
EA509C-117 205x 65x105mm 小物ポーチ(メッシュカバー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top