すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA509C-56

品名 : 95x200x25mm 小物ケース(オリーブ)

仕様

メーカーサクラクレパス型番UNS-27#134
シリーズノータムサイズ95×200×25mm
オリーブ材質ナイロン100%
重量28g
小物の収納に便利なインナーケース付
高密度なナイロン生地を使用したベーシックなペンケース
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/08/31 09:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1535ページ2010ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA509C-50 95x200x25mm 小物ケース(ブラック)
    EA509C-51 95x200x25mm 小物ケース(ブラウン)
    EA509C-52 95x200x25mm 小物ケース(ネイビー)
    EA509C-53 95x200x25mm 小物ケース(レッド)
    EA509C-54 95x200x25mm 小物ケース(イエロー)
    EA509C-55 95x200x25mm 小物ケース(オレンジ)
    EA509C-56 95x200x25mm 小物ケース(オリーブ)
    EA509C-57 95x200x25mm 小物ケース(グリーン)
    EA509C-58 95x200x25mm 小物ケース(グレー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1534ページ
    • エスコ便利カタログ1535ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top