すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA510ZA-2

品名 : ベアリング挿入工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
自動車と1t車のトラックまで対応

仕様

<セット内容>
・リング(11個)
・打ち込み用スリーブ(1個):165mm
・エアー用スリーブ(1個):175mm
リングサイズ39.8mm(1.565”)、44.5mm(1.750”)、49.9mm(1.965”)、59.1mm(2.325”)、62.7mm(2.470”)、64.9mm(2.555”)、71.9mm(2.830”)、76.1mm(2.995”)、80.8mm(3.180”)、96.9mm(3.813”)、117.5mm(4.625”)
総重量3.02kg材質アルミニウム
ケースサイズ330(W)×260(D)×70(H)mm
自動車と1t車のトラックまで対応
テーパー側をベアリング溝に使用してください。
エアーチゼル(チゼル軸径:10.2mm用)と付属の(エアー用スリーブ)を組み合わせてご使用できます。
販売価格

28,400(税抜)/ 31,240円(税込)

カタログ価格

28,400円(税抜)/31,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/06 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA510ZA-3
  • 品番

    EA510ZA-3

  • コメント

    80.8mmまでになります。

その他関連
関連商品EA159KA-3 : 1,800bpm/10.2mm エアーチゼルキット
関連商品EA159RR-6 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
関連商品EA159DX-1 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
関連商品EA159RR-1 : 5,000bpm/10.2mm エアーチゼル
関連商品EA159RR-2 : 3,500bpm/10.2mm エアーチゼル
関連商品EA159SA : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
関連商品EA159SB-1 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
関連商品EA159SC-21 : 3,200bpm/10.2mm エアーチゼルキット
メイン画像
  • エアーチゼル(チゼル軸径:10.2mm用)と付属の(エアー用スリーブ)を組み合わせてご使用できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top