すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA514AE-2

品名 : フューエルラインクランプセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
素早く簡単に燃料ラインをピンチオフできます

仕様

適合ホース径10mmまで材質スチール
サイズ13(W)×40(L)×32(H)mm全長40mm
入数2個重量170g
燃料ラインクランプ
販売価格

1,950円(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 17:15現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0305ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ304ページ
  • エスコ便利カタログ305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top