すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA514AG

品名 : 3本組 ホースピンチオフプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ラチェットタイプのプライヤーで適切な位置でのロックが可能

仕様

<セット内容>3本組
・203mm(全長)、20mm(適合ホース径)
・268mm(全長)、19mm(適合ホース径)
・307mm(全長)、40mm(適合ホース径)
ラチェットタイプのプライヤーで適切な位置でのロックが可能
ピンチオフプライヤーセット
ラチェット式(途中解除レバー付)
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/18 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0305ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ304ページ
  • エスコ便利カタログ305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top