スプリング入りでアームを楽に開閉することができます
仕様
アーム上部の左右を押すとアームが開きます。 |
アーム長さ | 93mm | 最大直径 | 30mm |
---|
サイズ | 86×30×127(H)mm | 材質 | スチール |
---|
重量 | 360g | | |
---|
バッテリーターミナルプーラー |
アームスプリング入り |
販売価格 | 2,940円(税抜)/
3,234円(税込)
| カタログ価格 | 2,940円(税抜)/3,234円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2024/04/25 15:41現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0293ページ |
---|