硬く腰のあるブラシでバッテリーターミナル・ポストを強力に洗浄します
仕様
| 用途 | バッテリーターミナル、ポストの洗浄に。 | | |
|---|
| ブラシとポスト入口がついています。 |
| 材質 | 本体:メタル | 収納サイズ | 38×80mm |
|---|
| ポスト穴径 | φ15mm | ブラシ長 | 35mm |
|---|
| 重量 | 55g | | |
|---|
| ワイヤー毛は硬く腰があるため確実にポスト・ターミナルの洗浄ができます。 |
| 販売価格 | 1,600円(税抜)/
1,760円(税込)
| カタログ価格 | 1,600円(税抜)/1,760円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/04/09 20:54現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0286ページ |
|---|