すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA514BK

品名 : ブレーキシリンダーホーン

止まり穴タイプのブレーキシリンダー内にこびり付いたスケールや不純物の除去に

仕様

能力17.4~63.5mm粒度#240
砥石長28.5mm軸径7mm
全長210mm本体材質スチール
砥石材質酸化アルミニウム
アルミ、鋳物シリンダー兼用
研磨圧力調整可能
調整ナットにより砥石の広がり幅が調整できます。電動ドリル等を利用してください。
(砥石の交換の仕方)
①砥石はストーンアームにピンでかしめ、とめられていますのでピンの頭をヤスリで掏り取ってピンを引き抜いてください。
②新しい砥石をアームに取付け割ピンを刺しこんでピンを曲げて固定してください。
販売価格

4,960(税抜)/ 5,456円(税込)

カタログ価格

4,960円(税抜)/5,456円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 20:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0316ページ
バリエーション一覧
EA514BH 21.4-50.8mm ブレーキシリンダーホーン
EA514BK ブレーキシリンダーホーン
その他関連
部品EA514BK-1 : 砥石セット(2個組)
ウェブカタログ画像
  • 止まり穴タイプのブレーキシリンダー内にこびり付いたスケールや不純物の除去に。
  • エスコ便利カタログ316ページ
  • エスコ便利カタログ317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top