すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA514CA-22

品名 : φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール

仕様

メーカーエンジニア型番SS-31
用途ハウジングに挿入された接続端子の抜き出し作業に全長85mm
先端内径φ2.1mm先端外径φ2.7mm
先端長さ12mm重量24g
材質ステンレス・真鍮
2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。
バネなし
販売価格

2,730円(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/31 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0281ページ
バリエーション一覧
EA514CA-21 φ2.5x1.9mm ターミナルリリースツール
EA514CA-22 φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール
EA514CA-23 φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール
EA514CA-25 φ3.6x3.1mm ターミナルリリースツール
EA514CA-24 φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ280ページ
  • エスコ便利カタログ281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top