すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA514CA-3

品名 : ターミナルリリースツール

プラスチックコネクターにダメージを与える事なくターミナルを外すことができます

仕様

プラスチックコネクターにダメージを与える事なくターミナルを外すことができます。
全長95mm先端サイズ2(W)×0.5(T)×23(L)mm
ハンドル幅12.5×5.5mm
マイクロターミナルリリースツール
販売価格

5,440(税抜)/ 5,984円(税込)

カタログ価格

5,440円(税抜)/5,984円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 08:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0281ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ280ページ
  • エスコ便利カタログ281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top