頑丈な造りによりハンマーで打撃可能で、効率的に作業できます
仕様
| 全長 | 300mm | 刃幅 | 80mm |
|---|
| 材質 | スチール | | |
|---|
| タイル、カーペットなどの床材の除去作業に最適です。 |
| 特殊コーティングにより対象を傷つけません。 |
| ハンマーガード付グリップ |
| 頑丈な造りによりハンマーで打撃可能で、効率的に作業できます |
| 釘抜きも可能です。 |
| 先端は90°の角度になっており、すき間に安全に差し込むことができます。 |
| 販売価格 | 5,890円(税抜)/
6,479円(税込)
| カタログ価格 | 5,890円(税抜)/6,479円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/03/01 22:04現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0142ページ |
|---|