すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519AM-4

品名 : 13x 790mm 貫通柄プライバー(カーブ)

力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ

仕様

ハンマーヘッドの為叩けます。
ゴム製グリップ
材質スチール(黒色酸化)全長790mm
先端幅19mm四角軸13mm
先端厚5mm
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
販売価格

9,530(税抜)/ 10,483円(税込)

カタログ価格

9,530円(税抜)/10,483円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0337ページ
バリエーション一覧
EA519AM-0 9.5x250mm 貫通柄プライバー(カーブ)
EA519AM-1 9.5x300mm 貫通柄プライバー(カーブ)
EA519AM-2 9.5x430mm 貫通柄プライバー(カーブ)
EA519AM-3 13x 635mm 貫通柄プライバー(カーブ)
EA519AM-4 13x 790mm 貫通柄プライバー(カーブ)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ336ページ
  • エスコ便利カタログ337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top