すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519AV-120

品名 : 1200mm ワーキングバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

一体鍛造品で丈夫で機械・重機の移動、据付にも最適です。
材質機械構造用炭素鋼全長1200mm
先端幅60mm軸径28mm
重量7.0kg
販売価格

18,800(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA519AZ-120
  • 品番

    EA519AZ-120

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA519AV-120 1200mm ワーキングバー
EA519AV-150 1500mm ワーキングバー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top