すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CB-11

品名 : ビードホルダー(アルミ製・2個セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

26/08/10 ●本商品はタイヤ組込み時にビードを固定し、ずれを防止するツールです。(No.57 1157)

特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします

仕様

用途タイヤ組込み用本体全長135mm
重量450g材質アルミニウム
タイヤ組込み時にビードのずれを防止するツール
ホイールのリムにはめ込むことでビードの浮き上がりを防止し、スムーズにタイヤを装着できます。
ペアになっているため、特殊なホイールに使用できます。
軽量ながら合金ホイールを傷つけにくいアルミ製
スチールホイール、アルミホイールに使用可能
820mmワイヤー付
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:22現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0295ページ

代替品

EA519CB-14
  • 品番

    EA519CB-14

  • コメント

    ワイヤー無し 1個価格

バリエーション一覧
EA519CB-11 ビードホルダー(アルミ製・2個セット)
EA519CB-14 ビードホルダー(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • ホイールのリムにはめ込むことでビードの浮き上がりを防止し、スムーズにタイヤを装着できます。
  • 軽量ながら合金ホイールを傷つけにくいアルミ製

商品動画

  • エスコ便利カタログ294ページ
  • エスコ便利カタログ295ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top