すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519CC-8

品名 : 395mm ホイールロックリングツール(フォークリフト用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
工業用フォークリフトホイールのロックリングの脱着に最適です

仕様

用途サイドリングとロックリングの分割に全長395mm
先幅7・16mm軸径16mm
重量680g材質鍛造炭素鋼
(オレンジ色粉体塗装)
販売価格

24,900(税抜)/ 27,390円(税込)

カタログ価格

24,900円(税抜)/27,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA519CC-6 ホイールロックリングツールセット(フォークリフト用)
EA519CC-7 400mm ホイールロックリングツール(フォークリフト用)
EA519CC-8 395mm ホイールロックリングツール(フォークリフト用)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top