すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CG-21

品名 : 460x17.5mm タイヤレバー(カーブ型)

素早くタイヤ交換ができるよう設計されています

仕様

用途タイヤの取り付け、取り外し用先端カーブ
全長460mm先幅37mm
軸径17.5mm重量0.8kg
材質鍛造鉄
乗用車、オートバイ、ATV、および小型トラック用
販売価格

5,570円(税抜)/ 6,127円(税込)

カタログ価格

5,570円(税抜)/6,127円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/07 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0293ページ
バリエーション一覧
EA519CG-21 460x17.5mm タイヤレバー(カーブ型)
EA519CG-22 610x17.5mm タイヤレバー(カーブ型)
EA519CG-23 760x22.0mm タイヤレバー(カーブ型)
ウェブカタログ画像
  • タイヤの取り付け
  • タイヤの取り外し
  • エスコ便利カタログ292ページ
  • エスコ便利カタログ293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top