すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CK-5

品名 : タイヤデマウントツールキット(トラックタイヤ用)

仕様

用途チューブレスタイヤの取り外しセット内容上部ビードツール、下部ビードツール、リムプロテクター
適合タイヤ直径16.5”~24.5”(419~622mm)全長上部ビードツール:約333mm
下部ビードツール:約158mm
先幅上部ビードツール:約76mm
下部ビードツール:約101mm
リムプロテクター:約135mm
軸径上部ビードツール:約25mm
下部ビードツール:約25mm
材質ダクタイル鋳鉄重量17kg
直径419~622mmのトラック用チューブレスタイヤを8秒で取り外し可能
片側から上下のビードを取り外します。
後部や底面を脱着する際、タイヤを持ち上げる必要がありません。
ビードの損傷を防ぎ、アルミホイールを傷つけません。
販売価格

79,200円(税抜)/ 87,120円(税込)

カタログ価格

79,200円(税抜)/87,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像

商品動画

タイヤ脱着ツール 使用動画タイヤ脱着ツール 使用動画

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top