すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CK-51

品名 : 210x445mm タイヤ吊り下げ用フック

仕様

耐荷重2494kg幅210mm
高さ445mm開口サイズ約130(W)×161(H)mm
穴径約63mm重量15kg
材質スチール
すべてのトラック搭載型タイヤクレーンに対応
フックの形状がタイヤビードにぴったりフィット
独自の角度設計により、吊り上げ中のタイヤがフックから滑り落ちません。
丈夫で耐久性に優れ、過酷な現場での使用も可能
販売価格

120,800円(税抜)/ 132,880円(税込)

カタログ価格

120,800円(税抜)/132,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA519CK-51 210x445mm タイヤ吊り下げ用フック
EA519CK-52 368x610mm タイヤ吊り下げ用フック
EA519CK-53 280x483mm タイヤ吊り下げ用フック
ウェブカタログ画像
  • ①:445mm  ②:210mm 

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top