すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CK-7

品名 : 889mm タイヤマウントツール

仕様

全長889mm先幅約28mm
軸径約25mm重量3kg
材質スチール
AG(農業機械)、OTR(大型重機)タイヤ用
垂直向きに設置されたタイヤの取り付けに最適
販売価格

41,000円(税抜)/ 45,100円(税込)

カタログ価格

41,000円(税抜)/45,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 11:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA519CK-6 1321mm タイヤマウントツール
EA519CK-7 889mm タイヤマウントツール
EA519CK-8 940mm タイヤマウントツール
EA519CK-9 863mm タイヤマウントツール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top