すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519CS-2

品名 : 5.0kg/810mm ビードブレーキングウェッジ

強度のあるファイバーグラスハンドル

仕様

頭材質鍛造鉄ハンドル材質ファイバーグラス
全長810mm頭サイズ54×56mm
重量5kg頭重量4kg
ウェッジ幅85mm
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 04:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0295ページ
バリエーション一覧
EA519CS-1 2.2kg/460mm ビードブレーキングウェッジ
EA519CS-2 5.0kg/810mm ビードブレーキングウェッジ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ294ページ
  • エスコ便利カタログ295ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top