すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519E-32

品名 : 89mm 油圧式ビードブレーカー(デュアルタイヤ用)

仕様

ストローク89mm最大加圧能力4.5t
全長0.9m開口幅114~305mm
ハンドル長390mmアーム長519mm
位置決めハンドルサイズ127(L)×38(H)mm重量11.34kg
農業用トラクターなどのデュアルタイヤ用
2本のシザーアーム(開口幅114~305mm)で、約4.5tの油圧力をかけてタイヤビードをリムから取り外します。
ビードブレーカーの操作やタイヤビードへの位置合わせができるハンドル付き(※2本ネジ留めで取り外し可能)
90度油圧カプラーが装備されており、タイヤやホイールの整備作業中に油圧ホースが邪魔にならないよう配慮されています。
油圧ポンプ、油圧ホース等と組み合わせて使用してください。
販売価格

333,800円(税抜)/ 367,180円(税込)

カタログ価格

333,800円(税抜)/367,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA519E-40 : 318x146x203mm 油圧フットポンプ
オプションEA519E-41 : 2.36L エアー駆動式油圧ポンプ
オプションEA519E-42 : 7.6L エアー駆動式油圧ポンプ
オプションEA519E-45 : 1.89L エアー駆動式油圧ポンプ
オプションEA993CM-41 : 0.9L 手動式油圧ポンプ
オプションEA993CM-100 : 15mmx2.4m 油圧用高圧ホース
オプションEA993CM-101 : 0.76MPa エア圧レギュレーターキット
オプションEA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top