すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813WB-32

品名 : DC18V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BPCI18
最大トルク155N・m締付能力木工ネジ締め:φ6×125mm
ボルト締め:M12
バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器AC100V
充電時間約40分回転数0~3,000rpm
打撃数0~3,900回/分サイズ75×165×220mm
重量1.4kg付属品バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス
チャック能力二面幅6.35mmチャックタイプワンタッチ
最大作業量パイン材φ3.8mm×38mm/約420本
無段変速、正逆転、LEDライト付
最大トルク155N・mのハイパワークラスのコードレスインパクトドライバー。
打撃回数を向上させることで、一打撃当たりの反動を軽減した独自のインパクト機構
細軸グリップを採用したことで、長時間の作業でも疲れにくく、適度なスピードで作業ができるため、ネジの締めすぎなども軽減します。
販売価格

16,800円(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/17 00:17現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0852ページ
その他関連
部品EA813W-6 : DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
部品EA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器
オプションEA813W-7 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813W-11 : DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ852ページ
  • エスコ便利カタログ853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top