すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813WA-1

品名 : DC 18V マルチツール(充電式)

ドリルドライバー・ジグソー・サンダーの機能が1つになったマルチツールです

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番EVO185B1
仕様樹脂ケースセットバッテリー18V(2.0Ah)
充電時間約60分回転数0-800rpm(ドリルドライバー)
0-9,000rpm(サンダー)
ストローク数0-2,800rpm(ジグソー)サイズ(W×D×H)mm140×70×210(H)mm
重量(g)570(本体のみ)最大トルク22N・m (ドリルドライバー)
チャック能力1-10mm(ドリルドライバー)クラッチ11段階(ドリルドライバー)
適合ヘッド品番EA813WA-11~-21
(+)#1、#2ビット、ポジドライブ#2ビット、(-)#6ビット、六角#4・#5ビット、ドリルビット(2.5・4・5・6・8mm)
ブレード(木工切断用×2・曲線切断用×1)、サンドペーパー(粗目#80×5枚・細目#120×5枚)、集塵機アダプター、バッテリー×2、充電器、樹脂ケース
DIYの基本作業:穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で可能。
電動工具の本体のみはメーカー供給が御座いませんので予めご了承をお願いいたします。
販売価格

27,700円(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0850ページ
その他関連
部品EA813W-7 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
部品EA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器
部品EA813WA-11 : [EA813WA-1・6用] ドリルドライバーヘッド
部品EA813WA-17 : [EA813WA-1・6用] ジグソーヘッド
部品EA813WA-21 : [EA813WA-1・6用] サンダーヘッド
オプションEA813W-6 : DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813W-11 : DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813WA-12 : [EA813WA-1・6用] インパクドライバーヘッド
オプションEA813WA-13 : [EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド
オプションEA813WA-14 : [EA813WA-1・6用] マルチはさみヘッド
オプションEA813WA-15 : [EA813WA-1・6用] セーバーソーヘッド
オプションEA813WA-16 : [EA813WA-1・6用] 空気入れヘッド
オプションEA813WA-18 : [EA813WA-1・6用] トリマーヘッド
オプションEA813WA-19 : [EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド
オプションEA813WA-20 : [EA813WA-1・6用] オシレーティングヘッド
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ850ページ
  • エスコ便利カタログ851ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top